Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LAPP 4510003 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Grün, Gelb 100 m


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600323-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4510003
EAN/GTIN:
     4044774699004
Suchbegriffe:
Alarmkabel
Datenkabel
Datenleitung
Datenübertragungskabel
LAPP 4510003 Litze H05V-K 1 x 1 mm² Grün,Gelb 100 m

H05V-K Einzelader

Litzeneinzelader, für die flexible Verdrahtung im Steuerungsbau, der Geräteelektronik und in Leuchten. Darf in Rohren auf und unter Putz für Signalanlagen verwendet werden.

Technische Daten:
AWG max.: 18 · Abgepackt: Ja · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.60 mm · Halogenfrei: Nein · Herstellerfarbe: Grün,Gelb · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel,Harmonisiert · Kabeltyp: H05V-K · Leiteraufbau: Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten · Material (Details): Cu Blank, feindrähtig Kl. 5 · Meterware: Nein · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Normen/Prüfzeichen: VDE 0281 / HD 21 · Prüfspannung(en): 2000 V · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm²

Lieferumfang:
Packung (100 m).

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
H05V-K
Inhalt:
100 m
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Grün | Gelb
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel | Harmonisiert
Farbe:
grün | gelb
Herst.-Teilenr.:
4510003
Typ (Hersteller-Typ):
H05V-K
Material (Details):
Cu Blank|ツ| feindrähtig Kl. 5
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
18
Außen-Durchmesser:
2.60 mm
Nennspannung U0:
300 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Ja
Leiteraufbau:
Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten
Prüfspannung(en):
2000 V
Normen/Prüfzeichen:
VDE 0281 / HD 21
Meterware:
Nein
Produkt-Art:
Litze
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
600
100
pro Meter
€ 6,40*
ab € 0,12856*
€ 0,17956*
100
pro Meter
€ 5,46*
ab € 0,1449*
€ 0,2019*
23 Tage
nicht lagernd
1
pro Meter
€ 7,90*
ab € 0,12694*
€ 0,21094*
3 Tage
3637
100
pro Meter
€ 5,80*
ab € 0,16*
€ 0,22*
Lager 102
900
100
pro Meter
Frei Haus
ab € 0,3257*
€ 0,4408*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,4408*
€ 0,52455
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3908*
€ 0,46505
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3679*
€ 0,4378
pro Meter
ab 2500 Meter
€ 0,3657*
€ 0,43518
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,3257*
€ 0,38758
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 44,08* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
JOKARI-Krampe
20050
ab € 11,60*
Zubehör
Weidmüller
9005000000
ab € 46,02*
Zubehör
Enghofer
30002204
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002203
ab € 5,85*
Zubehör
Enghofer
30002166
ab € 3,77*
Zubehör
Enghofer
30002165
ab € 3,79*
Zubehör
Enghofer
30002188
ab € 9,34*
Zubehör
Enghofer
30002187
ab € 9,35*
Zubehör
RS Pro
4499189
ab € 25,71*
Zubehör
RS Pro
233487
ab € 11,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.