Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

EINZELADER ÖLFLON® FEP 1X1,5 SCHWARZ


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-600316-BP
Hersteller:  Lapp Kabel
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000192036
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Artikeltext: ÖLFLON® Hochtemperaturader FEP bis +205 °C Die FEP-Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist.

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 2.2 mm Biegeradius: 10 x Außen-Ø für flexiblen Einsatz, 4 x Außen-Ø fest verlegt Farbe: Schwarz Inhalt: 1 m Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 CI.5 Nennspannung: 600 V Prüfspannung(en): 2500 V Querschnitt: 1.5 mm² Spezifischer Widerstand (Isolationsschicht): 2 T?/cm Temperaturbereich: Fest verlegt: -100 - +205 °C, kurzzeitig: +220 °C Typ: ÖLFLON® FEP 1X1.5 SCHWARZ. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Installationsleitungen
Weitere Suchbegriffe: EINZELADER ÖLFLON® FEP 1X1,5 SCHWARZ
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,12*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,12*
€ 1,33
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,05*
€ 1,25
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,99*
€ 1,18
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
MH61-3Kit
€ 84,00*
€ 99,96
Sonstiges
Hellermann Tyton
HGT-2000-SET K2
€ 133,62*
€ 159,01
Sonstiges
Hellermann Tyton
MH61-3-Cass
€ 25,17*
€ 29,95
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG