Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4560022S Messader LiFY 1 x 1.50 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600302-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560022S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Schaltleitung
LiFY-Messader

Kälteflexible PVC-Isolation

Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.

Technische Daten:
AWG max.: 15 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 4 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4560022S · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6 · Litzenaufbau: 0.07 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 1000 V · Produkt-Art: Messader · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): LiFY

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
4560022S
Typ (Hersteller-Typ):
LiFY
Nennspannung:
1000 V
AWG max.:
15
Außen-Durchmesser:
4 mm
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Litzenaufbau:
0.07 mm
Prüfspannung(en):
3000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Messader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 1,5mm² blau, lify, lify 1,5 mm², 4044774684796, LAPP, 4560022S, LiFY, Schaltlitze
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
43
€ 4,00*
ab € 2,47*
€ 3,56*
€ 4,00*
ab € 1,37*
€ 3,56*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,56*
€ 4,24
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,74*
€ 3,26
pro Meter
ab 25 Meter
€ 2,47*
€ 2,94
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 2,47* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Weicon
51000300
ab € 28,42*
Sonstiges
Weicon
51000200
ab € 24,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.