Artikeltext: ÖLFLON® Hochtemperaturader FEP bis +205 °C Die FEP-Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist.
Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 1.76 mm Biegeradius: 10 x Außen-Ø für flexiblen Einsatz, 4 x Außen-Ø fest verlegt Farbe: Blau Inhalt: 1 m Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5 / IEC 60228 CI.5 Nennspannung: 600 V Prüfspannung(en): 2500 V Querschnitt: 0.75 mm² Spezifischer Widerstand (Isolationsschicht):
2 T?/cm Temperaturbereich: Fest verlegt: -100 - +205 °C, kurzzeitig: +220 °C Typ: ÖLFLON® FEP 1X0.75 BLAU. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.