Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

H07Z-K Einzelader 1 x 2.5 mm² Blau 100 m LappKabel


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600167-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4720022
EAN/GTIN:
     4044774728674
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Schaltleitung
H07Z-K Einzelader

Halogenfreie Aderleitung mit verbesserten Eigenschaften im Brandfall. Sie ist bestimmt für den Einsatz in trockenen Räumen, zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, sowie in Verkehrsmitteln.

Technische Daten: AWG: 14 · Abgepackt: Ja · Außen-Durchmesser: 3.8 mm · Farbe: Blau · Geschirmt: Nein · Halogenfrei: Nein · Inhalt: 100 m · Kabeltyp: H07Z-K · Meterware: Nein · Nennspannung: 450/ 750 V · Querschnitt: 1 x 2.5 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ: H07Z-K (NHXAF) 2,5 Blau

Lieferumfang: Packung (100 m).
Weitere Suchbegriffe: aderleitung 2,5mm² blau, aderleitung 2,5mm², aderleitung blau, LappKabel, 4720022, X07Z-K, Schaltlitzte, Steuerlitze,Verdrahtungslitze, Litzeneinzelader, Interne Verdrahtung, Schaltschrankverdrahtung, Schlauchleitung
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
€ 67,15*
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 75,85*
€ 100,42*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 78,00*
€ 102,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 102,22*
€ 121,64
pro Paket
ab 5 Pakete
€ 88,23*
€ 104,99
pro Paket
ab 10 Pakete
€ 78,00*
€ 92,82
pro Paket
1 Paket enthält 100 Meter (ab € 0,78* pro Meter)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Knipex
14 22 160
ab € 16,52*
Sonstiges
Knipex
11 01 160
ab € 8,83*
Sonstiges
Vogt Verbindungstechnik
737035
ab € 10,36*
Sonstiges
Knipex
12 42 195
ab € 45,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG