Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VIDEOKABEL DIGITAL FLEX 0,8/6,0


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-600142-BP
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000190971
Suchbegriffe:
Videokabel
Artikeltext: Videokabel RG-59/U SDI digitaltauglich HDTV tauglich Doppelter Geflechtschirm Flexibles Videokabel auf Basis des bewährten 1505A. Ideal für analoge und digitale Patchanwendungen und für mobile Anwendungen.

Technische Daten:

AWG-Wert: 22 Ausführung: 0.8/3.7 mm Außen-Durchmesser: 6.0 mm Farbe: Schwarz Isolierung (Material): FHDPE Temperaturbereich: -35 - +75 °C Typ: 1505 F. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: VIDEOKABEL DIGITAL FLEX 0,8/6,0
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 3,19*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 3,19*
€ 3,80
pro Meter
ab 10 Meter
€ 3,02*
€ 3,59
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,85*
€ 3,39
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG