Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VIDEOKABEL DIGITAL RG59 0,8/3,7


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-600127-BP
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000190865
Suchbegriffe:
Videokabel
Artikeltext: Videokabel RG-59/U SDI digitaltauglich HDTV tauglich Das digitaltaugliche Videokabel ist bis 4,5 GHz zertifiziert (sweep tested) und somit für höhere Formate geeignet (1080p)! Das hochverdichtete, druckbelastbare Dielektrikum garantiert unter Belastung und über einen längeren Zeitraum höhere Übertragungsicherheit. Garantierte Rückflussdämpfung von 23 dB. Mit massivem Draht.

Technische Daten:

AWG-Wert: 20 Ausführung: 0.8/3.7 mm Außen-Durchmesser: 3,68 mm Farbe: Lila Isolierung (Material): PVC Temperaturbereich: -30 - +75 °C Typ: 1505 A. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: VIDEOKABEL DIGITAL RG59 0,8/3,7
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG