Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 0082002 Hochtemperaturader ÖLFLEX® HEAT 205 SC 1 x 0.50 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600126-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0082002
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen
ÖLFLEX® HEAT 205 SC Hochtemperaturader FEP bis +205 °C

-100 - +200 °C
Thermische & chemische Beständigkeit

Die ÖLFLEX® HEAT 205 Schaltlitze zeichnet sich besonders aus durch die hohe thermische, mechanische und chemische Beständigkeit in Messgeräten, Öfen, Ziegeleien, Wärmegeräten, Küchenanlagen, chemischen Anlagen und überall dort, wo eine hohe Temperatur vorzufinden ist. Geringste dielektrische Verluste mit hoher Temperaturbeständigkeit.

Technische Daten:
Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 1.44 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 0082002 · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: Fluorethylenpropylen · Kabel-Besonderheiten: Hitzebeständig,Flammwidrig,Ölbeständig,Säurebeständig · Kabeltyp: ÖLFLEX® HEAT 205 SC · Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Hochtemperaturader · Prüfspannung(en): 2500 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 0.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 0.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Temperaturbereich, fest verlegt (max.): +205 °C · Temperaturbereich, fest verlegt (min.): -100 °C · Typ (Hersteller-Typ): ÖLFLEX® HEAT 205 SC

Weitere Informationen:
Kabeltyp:
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 0.50 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
0.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
Fluorethylenpropylen
Kabel-Besonderheiten:
Hitzebeständig | Flammwidrig | Ölbeständig | Säurebeständig
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
0082002
Typ (Hersteller-Typ):
ÖLFLEX® HEAT 205 SC
Nennspannung:
500 V
Außen-Durchmesser:
1.44 mm
Nennspannung U0:
300 V
Temperaturbereich, fest verlegt (max.):
+205 °C
Temperaturbereich, fest verlegt (min.):
-100 °C
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Feindrähtig nach VDE 0295; Klasse 5/ IEC 60228; verzinnt
Prüfspannung(en):
2500 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Hochtemperaturader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Schaltleitung, litze 0,5mm² blau, litze, litze 0,5mm², 4044774690803, LAPP, 0082002, ÖLFLEX® HEAT 205 SC, Schaltlitze
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,62*
€ 1,03*
3
€ 4,00*
ab € 1,09*
€ 2,11*
Lager 102
120
1
€ 4,00*
ab € 1,61*
€ 2,22*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,22*
€ 2,64
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,77*
€ 2,11
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,61*
€ 1,92
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,61* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z57000106SB
ab € 80,60*
Zubehör
Wiha
Z55016002
ab € 12,46*
Zubehör
Wiha
Z55016002SB
ab € 14,25*
Zubehör
Wiha
Z55016009
ab € 15,75*
Zubehör
Wiha
Z55016006
ab € 15,88*
Zubehör
Wiha
Z55016006SB
ab € 17,34*
Zubehör
Wiha
Z14117001
ab € 18,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212157
ab € 57,83*
Zubehör
Knipex
11 06 160
ab € 16,32*
Zubehör
Knipex
12 21 180
ab € 36,33*
Zubehör
Knipex
11 02 160
ab € 12,48*
Zubehör
Knipex
11 17 160
ab € 23,60*
Zubehör
Knipex
16 65 125 SB
ab € 24,19*
Zubehör
Knipex
16 64 125 SB
ab € 13,51*
Zubehör
Knipex
16 40 150
ab € 114,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.