Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4560033S Messader LiFY 1 x 1.50 mm² Schwarz Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600108-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560033S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
LiFY-Messader

Superfeinstdrähtig
Kälteflexible PVC-Isolation

Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.

Technische Daten:
AWG max.: 15 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 3.70 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4560033S · Herstellerfarbe: Schwarz · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6 · Litzenaufbau: 0.07 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 750 V · Nennspannung U0: 450 V · Produkt-Art: Messader · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1.50 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1.50 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): LiFY

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1.50 mm²
Herstellerfarbe:
Schwarz
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1.50 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
schwarz
Herst.-Teilenr.:
4560033S
Typ (Hersteller-Typ):
LiFY
Nennspannung:
750 V
AWG max.:
15
Außen-Durchmesser:
3.70 mm
Nennspannung U0:
450 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Litzenaufbau:
0.07 mm
Prüfspannung(en):
3000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Messader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze 1,5mm² schwarz, litze, litze 1,5mm², 4044774684840, LAPP, 4560033S, LiFY, 719-1715
Angebote (6)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
€ 5,15*
ab € 0,7546*
€ 0,8046*
100
Frei Haus
ab € 0,7869*
€ 0,8688*
14 Tage
k.A.
100
€ 4,95*
ab € 0,9708*
€ 1,0408*
1
€ 4,00*
ab € 0,81*
€ 1,07*
Lager 102
233
1
€ 4,00*
ab € 0,95*
€ 1,31*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,31*
€ 1,56
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,14*
€ 1,36
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,04*
€ 1,24
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,98*
€ 1,17
pro Meter
ab 200 Meter
€ 0,95*
€ 1,13
pro Meter
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z57000106SB
ab € 80,60*
Zubehör
Wiha
Z55016002
ab € 12,46*
Zubehör
Wiha
Z55016002SB
ab € 14,25*
Zubehör
Wiha
Z55016009
ab € 15,75*
Zubehör
Wiha
Z55016006
ab € 15,88*
Zubehör
Wiha
Z55016006SB
ab € 17,34*
Zubehör
Wiha
Z14117001
ab € 18,07*
Zubehör
Phoenix Contact
1212157
ab € 57,83*
Zubehör
Knipex
11 06 160
ab € 16,32*
Zubehör
Knipex
12 21 180
ab € 36,33*
Zubehör
Knipex
11 02 160
ab € 12,48*
Zubehör
Knipex
11 17 160
ab € 23,60*
Zubehör
Knipex
16 65 125 SB
ab € 24,19*
Zubehör
Knipex
16 64 125 SB
ab € 13,51*
Zubehör
Knipex
16 40 150
ab € 114,23*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.