Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KOAXIALKABEL RG-174 50 OHM


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-600106-BP
Hersteller:  Belden
Herst.-Nr.:  k.A.
EAN:  2050000190698
Artikeltext: Spezial-Koaxialkabel Hohe Abschirmung Dieses Koaxialkabel mit DuobondII® Folienschirmung erzielt eine hohe Schirmdämmung.

Technische Daten:

AWG-Wert: 25 Ausführung: RG 174 Außen-Durchmesser: 4,5 mm Farbe: Schwarz Isolierung (Material): PVC Leiterwiderstand: 50 ? Material: PVC Temperaturbereich: -40 - +75 °C Typ: 7805. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: DuobondII® ist ein eingetragenes Warenzeichen der BeldenCDT. RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Koaxialkabel
Weitere Suchbegriffe: KOAXIALKABEL RG-174 50 OHM
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 2,77*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 2,77*
€ 3,30
pro Meter
ab 10 Meter
€ 2,60*
€ 3,09
pro Meter
ab 100 Meter
€ 2,43*
€ 2,89
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG