Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALARMKABEL 4X0,14 BRAUN (FIL101142)


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-600081-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  9999000168
EAN:  2050000190575
Artikeltext: Alarmkabel Optimal für den Einsatz zur Datenübertragung an Alarm- und Überwachungsgeräten. Die Adern sind mit gleichfarbigen PVC ummantelt. Um eine optimale Verdrahtung zu gewährleisten, sind jeweils 2 Adern, die sich gegenüber liegen, blank und 2 Adern verzinnt.

Technische Daten:

Aderzahl: 4 Außen-Durchmesser: 3.2 mm Draht-Durchmesser: 0.10 mm Farbe: Braun Leiterisolation: PVC. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Audio-/ Video-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Signalkabel, ALARMKABEL 4X0,14 BRAUN (FIL101142)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 0,38*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 0,38*
€ 0,45
pro Meter
ab 10 Meter
€ 0,34*
€ 0,40
pro Meter
ab 100 Meter
€ 0,30*
€ 0,36
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG