Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

ALARMKABEL 4X0,14 SCHWARZ (FIL101128)


Menge:  Meter  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-600069-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  9999000167
EAN:  2050000190476
Artikeltext: Alarmkabel Optimal für den Einsatz zur Datenübertragung an Alarm- und Überwachungsgeräten. Die Adern sind mit gleichfarbigen PVC ummantelt. Um eine optimale Verdrahtung zu gewährleisten, sind jeweils 2 Adern, die sich gegenüber liegen, blank und 2 Adern verzinnt.

Technische Daten:

Aderzahl: 4 Außen-Durchmesser: 3.2 mm Draht-Durchmesser: 0.10 mm Farbe: Schwarz Leiterisolation: PVC. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Audio-/ Video-Kabel
Weitere Suchbegriffe: Signalkabel, ALARMKABEL 4X0,14 SCHWARZ (FIL101128)
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 0,38*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Meter €  0,38* €  0,45 pro Meter
ab 10 Meter €  0,34* €  0,40 pro Meter
ab 100 Meter €  0,30* €  0,36 pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges
KAFFEEPAD-DOSE 300 ST. KABELBINDER NATUR
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37* € 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG