Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

VERDRAHTUNGSLEITUNG H07V-K 1X10,00GN-GE


Menge:  Meter  
Produktinformationen von Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-600061-BP
Hersteller:  Sterner Kabel
Herst.-Nr.:  999H000319
EAN:  2050000190438
Suchbegriffe:
Verdrahtungsleitung
Artikeltext: Flexible Verdrahtungsleitung HO7V-K

Technische Daten:

Außen-Durchmesser: 6.2 mm Farbe: Grün-Gelb Querschnitt: 10 mm². Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.
... > 08 - Kabel / Leitungen > unkonfektionierte Kabel > Abschirmungs- / Erdungs-Leitungen
Weitere Suchbegriffe: VERDRAHTUNGSLEITUNG H07V-K 1X10,00GN-GE
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,63*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,63*
€ 1,94
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,55*
€ 1,84
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,46*
€ 1,74
pro Meter
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Netto
Brutto
Sonstiges
Hellermann Tyton
KBS-DOSE-NA
€ 8,37*
€ 9,96
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG