Artikeltext: SILFLEX® SIF Einzelader Silikon mit feindrähtiger Litze Cu verzinnt, für hohe Temp. bis +180°C Einzelader aus Silikon für den Einsatz unter hohen Umgebungstemperaturen von +180 °C oder auch bei sehr niedrigen Umgebungstemperaturen bis zu -50 °C.
Technische Daten:
Außen-Durchmesser: 7 mm Biegeradius: 15 x Leitungs-Ø für flexiblen Einsatz, 6 x Leitungs-Ø fest verlegt, 3 x Leitungs-Ø am Aderende, einmalig Farbe: Blau Leiteraufbau: Feindrähtig nach VDE 0295 Klasse 5/IEC 60228 Nennspannung: 300/500 V Prüfspannung(en): 2000 V Querschnitt: 10 mm² Spezifischer Widerstand (Isolationsschicht):
200 G?/cm Temperaturbereich: Fest verlegt: -50 - +180 °C Typ: SILFLEX® SIF 1X10.0 BLAU. Lieferumfang: . 1 m Systemvoraussetzungen: . RoHS-konform: Ja.