Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

LAPP 4560024S Messader LiFY 1 x 1 mm² Blau Meterware


Menge:  Meter  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-600056-BP
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4560024S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
LIFY
Litze
LiFY-Messader

Kälteflexible PVC-Isolation

Diese Messader ist besonders hochflexibel und wird sehr häufig als Messleitung eingesetzt.

Technische Daten:
AWG max.: 15 · Abgepackt: Nein · Anzahl Adern (Teil 1): 1 x · Außen-Durchmesser: 2.90 mm · Halogenfrei: Nein · Herst.-Teilenr.: 4560024S · Herstellerfarbe: Blau · Inhalt: Meterware · Isolationsmaterial: PVC · Kabel-Besonderheiten: Flammwidrig,Flexibel · Kabeltyp: LiFY · Leiteraufbau: Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6 · Litzenaufbau: 0.07 mm · Meterware: Ja · Nennspannung: 500 V · Nennspannung U0: 300 V · Produkt-Art: Messader · Prüfspannung(en): 3000 V · Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2): 1 x 1 mm² · Querschnitt (je Ader) (Teil 1): 1 mm² · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): LiFY

Hinweis:
Bei diesem Produkt handelt es sich um sogenannte Handelsware ohne Lapp-Brand.
Die Produktion erfolgt nach der entsprechenden Norm LiFY.
Weitere Informationen:
Kabeltyp:
LiFY
Inhalt:
Meterware
Querschnitt (berechnet von Aderzahl) (Teil 1 + 2):
1 x 1 mm²
Herstellerfarbe:
Blau
Querschnitt (je Ader) (Teil 1):
1 mm²
1c. Marke:
LAPP
Halogenfrei:
Nein
Isolationsmaterial:
PVC
Kabel-Besonderheiten:
Flammwidrig | Flexibel
Farbe:
blau
Herst.-Teilenr.:
4560024S
Typ (Hersteller-Typ):
LiFY
Nennspannung:
500 V
AWG max.:
15
Außen-Durchmesser:
2.90 mm
Nennspannung U0:
300 V
Anzahl Adern (Teil 1):
1 x
Abgepackt:
Nein
Leiteraufbau:
Super-feinstdrahtige IEC-Litzenleiterklasse 6
Litzenaufbau:
0.07 mm
Prüfspannung(en):
3000 V
RoHS-konform:
Ja
Meterware:
Ja
Produkt-Art:
Messader
Zertifizierungen:
RoHS
Weitere Suchbegriffe: Litzen, Schaltleitung, Steuerkabel, Steuerleitung, litze blau 1mm², litze, litze 1mm², 4044774684819, LAPP, 4560024S, LiFY, 719-1709
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5
€ 5,90*
ab € 0,80*
€ 1,15*
3
€ 4,00*
ab € 0,76*
€ 1,18*
Lager 102
77
1
€ 4,00*
ab € 1,01*
€ 1,40*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,40*
€ 1,67
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,13*
€ 1,34
pro Meter
ab 25 Meter
€ 1,01*
€ 1,20
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 1,01* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Wiha
Z57000106SB
ab € 80,31*
Zubehör
Wiha
Z55016002
ab € 12,46*
Zubehör
Wiha
Z55016002SB
ab € 14,22*
Zubehör
Wiha
Z55016009
ab € 15,78*
Zubehör
Wiha
Z55016006
ab € 15,92*
Zubehör
Wiha
Z55016006SB
ab € 17,21*
Zubehör
Wiha
Z14117001
ab € 17,93*
Zubehör
Phoenix Contact
1212157
ab € 55,99*
Zubehör
Knipex
11 06 160
ab € 16,37*
Zubehör
Knipex
12 21 180
ab € 36,12*
Zubehör
Knipex
11 02 160
ab € 12,43*
Zubehör
Knipex
11 17 160
ab € 23,39*
Zubehör
Knipex
16 65 125 SB
ab € 23,25*
Zubehör
Knipex
16 64 125 SB
ab € 13,49*
Zubehör
Knipex
16 40 150
ab € 114,31*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.