Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vishay IRF9540PBF MOSFET 1 P-Kanal 150 W TO-220AB


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-597146-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     IRF9540PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Feldeffekttransistor
MOSFET
MOSFET-Transistor
mosfet vishay
Vishay IRF9540PBF MOSFET 1 P-Kanal 150 W TO-220AB

MOSFET

Technische Daten:
Abbruchspannung U(BR) (DSS): 100 V · Anzahl Kanäle: 1 · Ausführung (Transistoren): P-Kanal · Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · C(ISS): 1400 pF · C(ISS) Referenz-Spannung: 25 V · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220AB · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · I(d): 19 A · Leistung (max) P(TOT): 150 W · Montageart: Durchführungsloch · Produkt-Art: MOSFET · Q(G): 61 nC · Q(G) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on): 200 mΩ · R(DS)(on) Referenz-Spannung: 10 V · R(DS)(on) Referenz-Strom: 11 A · Transistor-Merkmal: Standard · Typ (Hersteller-Typ): IRF9540PBF · U(DSS): 100 V · U(GS)(th) Referenz-Strom max.: 250 µA · U(GS)(th) max.: 4 V

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Hersteller:
Vishay
Anzahl Kanäle:
1
Marke:
Vishay
Gehäuseart (Halbleiter):
TO-220AB
Ausführung (Transistoren):
P-Kanal
Transistor-Merkmal:
Standard
Hersteller-Kürzel (Bauelemente):
VIS
Typ (Hersteller-Typ):
IRF9540PBF
Montageart:
Durchführungsloch
C(ISS):
1400 pF
C(ISS) Referenz-Spannung:
25 V
I(d):
19 A
Betriebstemperatur (max.):
+175 °C
Betriebstemperatur (min.) (num):
-55 °C
Leistung (max) P(TOT):
150 W
Q(G):
61 nC
Q(G) Referenz-Spannung:
10 V
R(DS)(on):
200 mΩ
R(DS)(on) Referenz-Strom:
11 A
R(DS)(on) Referenz-Spannung:
10 V
U(GS)(th) Referenz-Strom max.:
250 µA
U(DSS):
100 V
U(GS)(th) max.:
4 V
Abbruchspannung U(BR) (DSS):
100 V
Produkt-Art:
MOSFET
Weitere Suchbegriffe: feldeffekttransistor, mosfet 100v, Vishay, IRF9540PBF, 708-5152, IRF9540PBF-ND
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 0,74*
€ 1,27*
5
pro Stück
€ 4,00*
ab € 0,74*
€ 1,28*
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 0,57*
€ 1,34*
1 Tag
1400
5
pro Stück
€ 7,00*
ab € 0,46*
€ 1,41*
Lager 102
91
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,22*
€ 2,06*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,06*
€ 2,45
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,66*
€ 1,98
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,35*
€ 1,61
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,31*
€ 1,56
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,22*
€ 1,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.