Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Fotodiode 5 mm Vishay BPV10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-597106-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     BPV10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Foto-diode
Fotodiode
LED Bedrahtet
Universal-Fotodiode

Technische Daten:
Bauart (Widerstand/Kondensator): radial bedrahtet · Gehäuseart (LEDs): 5 mm · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Leuchtmittel-Typ (Bauelemente) (Kategorisierung): Fotodiode · RoHS-konform: Ja · Typ: BPV10

Weitere Suchbegriffe: Photo-Diode, Photodiode, vishay diode, foto-diode, Vishay, BPV10, 751-1001-ND
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
€ 5,90*
ab € 0,33*
€ 0,69*
5
€ 5,95*
ab € 0,304*
€ 0,963*
1
Frei Haus
ab € 0,4877*
€ 1,074*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 1,03*
€ 1,38*
1
Frei Haus
ab € 0,95*
€ 1,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,38*
€ 1,64
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,03*
€ 1,23
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.