Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standarddiode Vishay VS-HFA25TB60PBF TO-220-2 600 V 25 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-597027-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-HFA25TB60PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Universaldiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -55 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 25 A · Durchlassspannung U(F): 1.7 V · Durchlassstrom I(F): 25 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-220-2 · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Durchführungsloch · Serie (Halbleiter): HEXFRED · Sperrspannung U(R): 600 V · Sperrstrom I(r): 20 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 600 V · Sperrverzugszeit T(rr): 75 ns · Typ (Hersteller-Typ): VS-HFA25TB60PBF

Weitere Suchbegriffe: gleichrichter 600v, gleichrichterdiode, vishay diode, Vishay, VS-HFA25TB60PBF, HFA25TB60PBF-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,90*
ab € 1,39*
€ 2,28*
€ 4,00*
ab € 5,50*
€ 6,86*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 5,55*
€ 7,49*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,49*
€ 8,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,40*
€ 7,62
pro Stück
ab 100 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 100,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 220
ab € 0,304*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TRF-1
ab € 0,00404*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-3
ab € 0,0184*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-4
ab € 0,0195*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TC-1
ab € 0,0375*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-12
ab € 0,0219*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR3-5
ab € 0,0193*
Zubehör
FIX&FASTEN
FIX-TR-1
ab € 0,01216*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 222 SA
ab € 0,32*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK216SACB
ab € 0,48*
Zubehör
Fischer Elektronik
ICK35SA
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK224MI220-1
ab € 0,55*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK220SA220
ab € 0,264*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 15
ab € 1,20*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 525 30
ab € 1,78*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG