Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standarddiode Vishay VS-40EPS12PBF TO-247-2 1200 V 40 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-596858-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-40EPS12PBF
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichter
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +150 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -40 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 40 A · Durchlassspannung U(F): 1.1 V · Durchlassstrom I(F): 40 A · Gehäuseart (Halbleiter): TO-247-2 · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Durchführungsloch · Sperrspannung U(R): 1200 V · Sperrstrom I(r): 100 µA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 1200 V · Typ (Hersteller-Typ): VS-40EPS12PBF

Weitere Suchbegriffe: Universaldiode, vishay diode, gleichrichterdiode, Vishay, VS-40EPS12PBF, VS-40EPS12PBF-ND
Angebote (5)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 6,95*
ab € 1,90*
€ 2,56*
€ 5,90*
ab € 1,63*
€ 2,67*
€ 5,95*
ab € 1,40*
€ 3,61*
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 4,36*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 3,12*
€ 4,41*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,41*
€ 5,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 100 Stück
€ 3,12*
€ 3,71
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 247
ab € 0,33*
Zubehör
Fischer Elektronik
AOS 218/247
ab € 0,53*
Zubehör
Fischer Elektronik
FK 245 MI 247 V
ab € 0,75*
Zubehör
Fischer Elektronik
ISP 247
ab € 0,48*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSC-247
ab € 0,35*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TOP 3 280
ab € 0,94*
Zubehör
Fischer Elektronik
WSI TO 3 PL
ab € 1,05*
Zubehör
Fischer Elektronik
KAP 218
ab € 0,28*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 3
ab € 0,0323*
Zubehör
Fischer Elektronik
THFU 4
ab € 0,0591*
Zubehör
Fischer Elektronik
THF 409 220 1
ab € 0,109*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/3
ab € 0,43*
Zubehör
STONECOLD
RAD-DY-KY/5
ab € 0,66*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 400 20 1 X M3 L
ab € 2,65*
Zubehör
Fischer Elektronik
SK 456 60 3 X M3 L
ab € 3,65*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG