Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Standarddiode VS-300U40A DO-205AB 400 V 300 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-596804-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-300U40A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Diodenmodul
Schaltdiode
vishay diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +200 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 942 A · Durchlassspannung U(F): 1.4 V · Durchlassstrom I(F): 300 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-205AB · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Gehäuse · RoHS-konform: Ja · Sperrspannung U(R): 400 V · Sperrstrom I(r): 40 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 400 V · Typ (Hersteller-Typ): VS-300U40A

Weitere Suchbegriffe: diodenmodul, Vishay, VS-300U40A, 300U40A-ND
Angebote (4)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 5,95*
ab € 34,58*
€ 38,73*
pro Stück
€ 4,00*
ab € 43,14*
€ 62,80*
Lager 102
pro Stück
Frei Haus
ab € 48,77*
€ 62,92*
pro Paket
Frei Haus
ab € 285,00*
€ 305,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 62,92*
€ 74,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,19*
€ 66,87
pro Stück
ab 100 Stück
€ 48,77*
€ 58,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Peak Electronic
DCA55T
ab € 91,45*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.