Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Standarddiode Vishay VS-12F10 DO-203AA 100 V 12 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-596682-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     VS-12F10
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
Gleichrichterdiode
Schaltdiode
vishay diode
Diode

Technische Daten:
Betriebstemperatur (max.) (num): +175 °C · Betriebstemperatur (min.) (num): -65 °C · Dioden-Typ (Kategorisierung): Standarddiode · Durchlassspannung Referenz: 38 A · Durchlassspannung U(F): 1.26 V · Durchlassstrom I(F): 12 A · Gehäuseart (Halbleiter): DO-203AA · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Montageart: Gehäuse · Sperrspannung U(R): 100 V · Sperrstrom I(r): 12 mA · Sperrstrom I(r) - Referenz: 100 V · Typ (Hersteller-Typ): VS-12F10

Weitere Suchbegriffe: gleichrichterdiode, Vishay, VS-12F10, 12F10-ND
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
100
Frei Haus
ab € 1,58*
€ 1,66*
1
€ 4,00*
ab € 5,19*
€ 6,38*
Lager 102
1
Frei Haus
ab € 6,15*
€ 8,25*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,25*
€ 9,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 7,01*
€ 8,34
pro Stück
ab 100 Stück
€ 6,15*
€ 7,32
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Multicomp
MK3312
ab € 0,379*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG