Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Vishay Z-Diode TZMB12-GS08 Gehäuseart (Halbleiter) SOD-80 MiniMELF Zener-Spannung 12 V Leistung (max) P(TOT) 500 mW


Menge:  Paket  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-596568-BP
Hersteller:
     Vishay
Herst.-Nr.:
     TZMB12-GS08
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diode
SMD-Diode
Z-Diode
Zenerdiode
Z-Diode

Technische Daten:
Dioden-Typ (Kategorisierung): Z-Diode · Durchlassspannung Referenz: 200 mA · Durchlassspannung U(F): 1.5 V · Gehäuseart (Halbleiter): SOD-80 MiniMELF · Hersteller: Vishay · Hersteller-Kürzel (Bauelemente): VIS · Impedanz (Numeric): 20 Ω · Impedanz Referenz: 5 mA · Konfiguration: einfache Diode · Leistung (max) P(TOT): 500 mW · Montageart: Oberflächenmontage · Rest-Sperrstrom: 0.1 µA · Rest-Sperrstrom Referenz: 9.1 V · RoHS-konform: Ja · Typ (Hersteller-Typ): TZMB12-GS08 · Zener-Spannung: 12 V · Zener-Spannung (max.): 12.24 V · Zener-Spannung (min.): 11.76 V · Zener-Spannung Toleranz: +2 %,-2 %

Weitere Suchbegriffe: vishay diode, smd-diode, Vishay, TZMB12-GS08, TZMB12-GS08GICT-ND, z diode
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
pro Stück
€ 25,00*
ab € 0,0976*
€ 0,4793*
Lager 102
pro Paket
Frei Haus
ab € 0,41*
€ 0,61*
pro Paket
€ 5,90*
ab € 0,415*
€ 0,755*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paket
€ 0,61*
€ 0,73
pro Paket
ab 100 Pakete
€ 0,41*
€ 0,49
pro Paket
1 Paket enthält 25 Stück (ab € 0,0164* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Weller Tools
WLSK200
ab € 69,13*
Zubehör
Ersa Löttechnik
0SVP100
ab € 44,76*
Zubehör
Idealtek
P-830
ab € 11,56*
Zubehör
JBC
T260-A
ab € 84,19*
Zubehör
Idealtek
EL.VAMPIRE-ESD
ab € 61,89*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.