Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

50101855 Halogen Discokugel-Set mit Motor, mit Farbwechselscheibe 20 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-595926-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     50101855
EAN/GTIN:
     4016138595925
Suchbegriffe:
Disco-Kugel
Discokugel
Disko-Kugel
Diskokugel
50101855 Halogen Discokugel-Set mit Motor,mit Farbwechselscheibe 20 cm

Spiegelkugel-Set 200 mm

Kugel-Ø 200 mm
Inkl. Motor und Aufhängeöse

Der komplette Lichtspaß in einem Paket zum tollen Preis! Lassen Sie sich von der romantischen Atmosphäre einer Spiegelkugel in Ihrem Partykeller verzaubern. Der Farbwechsler-Vorsatz erzeugt ein stimmungsvolles Licht.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Discokugel-Besonderheiten: mit Motor,mit Farbwechselscheibe · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Produktabmessung, Ø: 20 cm

Lieferumfang:
Spiegelkugel mit Motor, PAR 36 Punktstrahler mit Leuchtmittel, Farbwechslervorsatz.

Weitere Informationen:
Produktabmessung, Ø:
20 cm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Typ:
Halogen
Discokugel-Besonderheiten:
mit Motor | mit Farbwechselscheibe
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Betriebsspannung (Details):
230 V/50 Hz
Produkt-Art:
Discokugel-Set
Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Spiegelkugel-Motor, Spiegelkugelmotor, disco kugel, 4004712987853, 50101855, Spiegelkugeln, Disko-Kugeln
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 47,61*
€ 63,98*
Lager 102
17
Frei Haus
ab € 50,63*
€ 66,23*
7 Tage
17
Frei Haus
ab € 95,06*
€ 120,03*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,23*
€ 78,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,72*
€ 78,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,92*
€ 73,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,16*
€ 72,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 58,55*
€ 69,67
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 50,63*
€ 60,25
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.