Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 102-595532-BP Herst.-Nr.: 200548 EAN/GTIN: 4260135770599 |
| |
|
| | |
| Aerotec Druckluft-Reifenfüller 1/4" (6.3 mm) 10 bar
Professioneller Reifenfüller geeicht inkl. 3 Adapter
Ausstattung: Material: Aluminium · Anschluss: Standard SK Nippel · 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter · Gut ablesbares WIKA Manometer - mit Manometerschutz · Mit Überdruckschutz - inkl. 3er Adaptersatz (Adapter für Bälle, Fahrradreifen und Luftmatratzen) · Anzeige in bar und PSI · Geeicht.
Technische Daten: Betriebs-Überdruck: 10 bar · Betriebsdruck (max.): 10 bar · Luftverbrauch: 100 l/min · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm) · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | kalibriert: | Werksstandard (ohne Zertifikat) | Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Betriebs-Überdruck: | 10 bar | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Luftverbrauch: | 100 l/min | Produkt-Art: | Druckluft-Reifenfüller |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: reifenfüllmesser, Aerotec, 200548, Reifenfüllgerät, Reifendruckpistole |
| | |
| | | Angebote (20) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 21,45* | € 28,78* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 4,90* | ab € 22,01* | € 28,80* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,50* | ab € 23,58* | € 30,66* | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 23,85* | € 31,19* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 24,55* | € 32,44* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|