Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec 2010213 Druckregler 1/2" (12,5 mm) 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-595530-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     2010213
EAN/GTIN:
     8011275031622
Suchbegriffe:
Druckminderer
Druckminderungsventil
Druckminderventil
Druckluftregler
Filter-Druckregler (1/2")

Inkl. Manometer 0 - 10 bar

Ausstattung:
Filter- Wasserabscheider mit einer Filterfähigkeit von 10 Mikron · Perfekt geeignet zum Lackieren · Der Druckregler ist sehr genau einstellbar, so dass der benötigte Druck immer genau anliegt · Das Kondensat kann per Entwässerungsventil aus dem Behälter schnell und einfach abgelassen werden · Der Filtereinsatz ist auswaschbar · Für jeden Kompressor passend.

Technische Daten:
Anschluss (Werkzeug): 1/2" (12,5 mm) · Gewicht: 400 g · Produkt-Art: Druckregler · Weitere technische Daten: Durchfluss bei 6 bar: 2600 NL/min · Abscheidegrad (µ): 32 · Manometeranschluss (1/8“) · Volumenstrom max: 6000 L-min · Regelbereich: 0 - 10 bar · Max. Druck: 14 bar

Weitere Informationen:
Marke:
Aerotec
Anschluss (Werkzeug):
1/2" (12|ツ|5 mm)
Gewicht:
400 g
Produkt-Art:
Druckregler
Weitere Suchbegriffe: Druckregelventil, Druckregler, Filter Druckminderer, Filterdruckminderer, Filter-Regler, Filterdruckregler, Filterregler, Filterregulator, druckminderer 1/2", druckminderer, aerotec druckminderer, 8011275031622, Aerotec, 2010213, Kompressoren Zubehör, Kompressor Zubehör
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
3
€ 5,99*
ab € 50,36*
€ 62,70*
€ 4,00*
ab € 42,87*
€ 62,73*
2 Tage
unbekannt
€ 5,50*
ab € 50,54*
€ 62,74*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 53,06*
€ 67,03*
€ 3,50*
ab € 58,31*
€ 71,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 67,03*
€ 79,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 65,62*
€ 78,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,93*
€ 72,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,62*
€ 69,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,63*
€ 68,58
pro Stück
ab 25 Stück
€ 57,26*
€ 68,14
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 53,06*
€ 63,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.