| |
|
| Artikel-Nr.: 102-595526-BP Herst.-Nr.: 2005700 EAN/GTIN: 4260135770018 |
| |
|
| | |
| Aerotec mini HVLP Druckluft-Spritzpistole 3 bar
Mini HVLP Lackierpistole
Ausstattung: Nebelreduzierte Spritzpistole mit Luftmengenregulierung · Rund / Breitstrahleinstellungen über Mikrometereinstellung · Ergonomisch gefertigtes Gehäuse für optimalen Schwerpunkt beim Lackieren · Filtersieb · Pistole HVLP System · 125 ml Kunststoffbecher mit Schraubdeckel · Rostfreier Düsensatz aus Edelstahl 0.5 mm und 0.8 mm.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 3 bar · Gewicht: 296 g · Luftverbrauch: 120 l/min
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Betriebsdruck (max.): | 3 bar | Luftverbrauch: | 120 l/min | Gewicht: | 296 g | Produkt-Art: | Druckluft-Spritzpistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 23,05* | € 43,08* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 32,13* | € 43,09* | | | | | | 6 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 45,17* | € 58,68* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 45,82* | € 59,35* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 86,32* | € 106,74* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|