Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Aerotec Druckluft-Reifenfüller 10 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-595520-BP
Hersteller:
     AEROTEC
Herst.-Nr.:
     200532
EAN/GTIN:
     4260135770513
Suchbegriffe:
Abblashahn
Abblaspistole
Ausblasepistole
Ausblaspistole
Aerotec Druckluft-Reifenfüller 10 bar

Reifenfüller ungeeicht

Ausstattung:
Material: Aluminium · Anschluss: Standard SK Nippel · 30 cm Gummischlauch mit Autoadapter · gut ablesbares Manometer · Mit Manometerschutz · Mit Überdruckschutz · Ungeeicht.

Technische Daten:
Betriebsdruck (max.): 10 bar · Gewicht: 500 g · Luftverbrauch: 120 l/min · kalibriert: Werksstandard (ohne Zertifikat)

Weitere Informationen:
Marke:
Aerotec
kalibriert:
Werksstandard (ohne Zertifikat)
Betriebsdruck (max.):
10 bar
Luftverbrauch:
120 l/min
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
Druckluft-Reifenfüller
Weitere Suchbegriffe: Blasepistole, Blaspistole, Handreifenfüller, Handreifenfüllmesser, Reifenfüller, Reifenfüllmesser, aerotec ausblaspistole 10 bar, aerotec ausblasepistole, ausblaspistole, 4260135770513, Aerotec, 200532, Druckluftwerkzeug, Druckluftwerkzeuge
Angebote (17)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
60
6
Frei Haus
ab € 11,11*
€ 15,60*
1
€ 4,00*
ab € 10,74*
€ 15,65*
1 Tag
60
1
€ 5,50*
ab € 11,00*
€ 15,66*
3 Tage
24
1
€ 5,99*
ab € 10,98*
€ 15,70*
Lager 102
15
1
Frei Haus
ab € 16,11*
€ 23,72*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,23*
€ 26,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,19*
€ 25,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,28*
€ 24,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,77*
€ 22,34
pro Stück
ab 25 Stück
€ 18,58*
€ 22,11
pro Stück
ab 50 Stück
€ 18,28*
€ 21,75
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,11*
€ 19,17
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
AEROTEC
2010173
ab € 49,03*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.