| |
|
| Artikel-Nr.: 102-595518-BP Herst.-Nr.: 200540 EAN/GTIN: 4260135770414 |
| |
|
| | |
| Aerotec Druckluft-Ausblaspistole 1/4" (6.3 mm) 10 bar
Druckluft-Ausblaspistole lang
Ausstattung: Gehäuse aus Aluminium · Mit Verlängerung 210 mm.
Technische Daten: Betriebsdruck (max.): 10 bar · Gewicht: 260 g · Werkzeugaufnahme: 1/4" (6.3 mm)
Weitere Informationen: | | Marke: | Aerotec | Werkzeugaufnahme: | 1/4" (6.3 mm) | Betriebsdruck (max.): | 10 bar | Gewicht: | 260 g | Produkt-Art: | Druckluft-Ausblaspistole |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (17) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,00* | ab € 4,90* | € 7,30* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 6,95* | ab € 5,09* | € 7,31* | | | | | 2 Tage | | | 10 | | Frei Haus | ab € 5,07* | € 7,35* | | | | | 4 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 5,32* | € 7,78* | | | | Lager 102 | | | | 1 | | Frei Haus | ab € 8,31* | € 12,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|