Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vogel´s Cable 10 L Säulensystem 0,94 m silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-595086-BP
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8357434
EAN/GTIN:
     8712285323089
Suchbegriffe:
8712285323089
Vogel´s
8357434
CABLE 10 L
Vogel´s Cable 10 L Säulensystem 0,94 m silber

Zum leichten Verbergen und Verstecken von Kabeln in beliebiger Höhe
Vormontiert – Installation in einem einfachen Schritt

Mit dem Säulensystem CABLE 10 lassen sich Kabel in beliebiger Höhe leicht verbergen und verlegen.

Passende Accessoires verleihen Ihrem Multimediazentrum den letzten Schliff. Das flexible AdvanCIS™ im Säulensystem gibt Ihnen die Freiheit, Kabel in beliebiger Höhe zu verlegen und zu verbergen. In das Säulensystem können Sie bis zu 3 Audio/DVD-Halter AV 10 einsetzen.

Technische Daten:
Farbe: Silber · Inhalt: 1 St. · Lieferlänge: 0,94 m · Produkt-Art: Säulensystem

Lieferumfang:
Cable 10L,Montageanleitung.

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Silber
1c. Marke:
Vogel´s
Farbe:
grau
Lieferlänge:
0,94 m
Produkt-Art:
Säulensystem
Weitere Suchbegriffe: Vogels TV Halter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,99*
ab € 46,20*
€ 51,11*
€ 4,49*
ab € 46,30*
€ 51,21*
Frei Haus
ab € 47,13*
€ 52,13*
Frei Haus
ab € 57,81*
€ 62,80*
Lager 102
Frei Haus
ab € 61,15*
€ 69,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 69,88*
€ 81,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,06*
€ 74,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 61,15*
€ 70,93
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Vogel's
8357444
ab € 34,02*
Sonstiges
Toolcraft
1177223
ab € 65,27*
Sonstiges
Toolcraft
821013
ab € 15,33*
Sonstiges
Toolcraft
821016
ab € 17,93*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,13*
Sonstiges
Toolcraft
821018
ab € 21,22*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 50,80*
Sonstiges
Toolcraft
820898
ab € 16,04*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.