Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Vogel´s Cable 8 Kabelkanal für 8 Kabel 0,94 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-595084-BP
Hersteller:
     Vogel's
Herst.-Nr.:
     8357411
EAN/GTIN:
     8712285321504
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
Vogel´s Cable 8 Kabelkanal für 8 Kabel 0,94 m

Bis zu 8 Kabel verbergen
Alle Befestigungsmaterialien für die Wand im Lieferumfang enthalten: Schrauben und fischer®-Dübel
Einfache Montage: mit Bohrschablone

Mit Kabelkanälen von Vogel's verlegen Sie alle Kabel sicher und sauber außer Sicht.
Das Modell CABLE 8 ist für maximal 8 Kabel geeignet. Die Montage ist einfach, eine Bohrschablone wird mitgeliefert.

Technische Daten:
Ausführung (allgemein): 70 mm x 20,85 mm · Farbe: Weiß · Inhalt: 1 St. · Lieferlänge: 0,94 cm · Produkt-Art: Kabelkanal

Weitere Informationen:
Inhalt:
1 St.
Herstellerfarbe:
Weiß
1c. Marke:
Vogel´s
Farbe:
weiß
Ausführung (allgemein):
70 mm x 20,85 mm
Lieferlänge:
0,94 cm
Produkt-Art:
Kabelkanal
Weitere Suchbegriffe: installationskanal weiß, 8712285321504, Vogel´s, 8357411, CABLE 8 WHITE, Vogels TV Halter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,49*
ab € 24,90*
€ 28,24*
€ 4,99*
ab € 25,06*
€ 28,75*
Frei Haus
ab € 28,30*
€ 32,49*
Frei Haus
ab € 32,50*
€ 36,82*
Lager 102
€ 4,00*
ab € 32,90*
€ 38,14*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,14*
€ 44,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 32,90*
€ 38,16
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Toolcraft
1177223
ab € 65,35*
Sonstiges
Toolcraft
821013
ab € 15,24*
Sonstiges
Toolcraft
821016
ab € 17,74*
Sonstiges
Toolcraft
821017
ab € 17,09*
Sonstiges
Toolcraft
821018
ab € 21,23*
Sonstiges
Toolcraft
821033
ab € 50,68*
Sonstiges
Toolcraft
820898
ab € 15,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.