Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Theaterscheinwerfer Eurolite 300/500 Fresnel 500 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-593177-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41900520
EAN/GTIN:
     4026397422054
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Bühnenspot
Scheinwerfer Discolicht
bühnenspot
Theatre Spot 300/500, Fresnel schwarz

Fresnel-Linse für normale Bestrahlung (ungleichmäßig helles Licht im Kopf)

Theatrescheinwerfer 300/500 für Naheinsatz.

Ausstattung:
Professioneller Theaterscheinwerfer mit Farbfilterrahmen und Schutzgitter · Beeindruckende Lichtleistung · Robustes Gehäuse · Arretiermöglichkeit am Haltebügel · Temperaturgeschützter Griff · Manuell fokussierbar von 5° bis circa 20° · Einfacher Lampenwechsel · Fresnel-Linse für normale Bestrahlung (ungleichmäßig helles Licht im Kopf) · Anschlussfertig über Silikonnetzleitung mit Schutzkontaktstecker

Technische Daten:
Bühnentechnik (Kategorisierung): Theaterscheinwerfer · Gehäusefarbe: Schwarz · Gewicht: 4 kg · Leistung: 500 W · Leistung (Details): 500 W · Produktabmessung, Breite: 230 mm · Produktabmessung, Höhe: 310 mm · Produktabmessung, Tiefe: 330 mm · Sockel: GY9.5 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V/AC · Gesamtanschlusswert: max. 500 W · Passendes Leuchtmittel: max. 230V/500W GY-9,5.

Weitere Suchbegriffe: 4026397422054, Eurolite, 41900520, 300/500 Fresnel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 83,54*
€ 90,07*
Frei Haus
ab € 126,24*
€ 133,71*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 90,07*
€ 107,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 87,01*
€ 103,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 84,02*
€ 99,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,54*
€ 99,41
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Omnilux
88384205
ab € 10,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG