Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Theaterscheinwerfer Eurolite 2000 Fresnel 2000 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-593161-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     41901050
EAN/GTIN:
     4026397419603
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Bühnenspot
Scheinwerfer Discolicht
bühnenspot
Theatre Spot 2000, Fresnel schwarz

Theaterscheinwerfer 2000 - erfüllt alle Erwartungen. Professioneller Theaterscheinwerfer mit Farbfilterrahmen und Schutzgitter.

Ausstattung:
Beeindruckende Lichtleistung · Robustes Gehäuse · Arretiermöglichkeit am Haltebügel · Temperaturgeschützter Griff · Manuell fokussierbar von 10° bis 40° · Einfacher Lampenwechsel · Fresnel-Linse für normale Bestrahlung (ungleichmäßig helles Licht im Kopf).

Technische Daten:
Bühnentechnik (Kategorisierung): Theaterscheinwerfer · Gehäusefarbe: Schwarz · Gewicht: 8 kg · Leistung: 2000 W · Leistung (Details): 2000 W · Produktabmessung, Breite: 450 mm · Produktabmessung, Höhe: 320 mm · Produktabmessung, Tiefe: 400 mm · Sockel: GY16 · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz · Gesamtanschlusswert: 2000 W.

Weitere Suchbegriffe: 4026397419603, Eurolite, 41901050, 2000 Fresnel
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
Frei Haus
ab € 151,27*
€ 159,13*
Frei Haus
ab € 231,56*
€ 247,51*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,13*
€ 189,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,87*
€ 186,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 155,47*
€ 185,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 151,27*
€ 180,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Omnilux
88441005
ab € 20,78*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2018 Mercateo AG