Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PAR-30 Spot Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-593130-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     42103520
EAN/GTIN:
     4026397410198
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
E27 Sockel
Leuchtmittel E27
Eurolite PAR-30 Spot Halogen-PAR-Scheinwerfer Schwarz

Eurolite PAR-30 Spot schwarz

Die kompakte Alternative.

Ausstattung:
Lieferung erfolgt komplett verdrahtet mit E27 Fassung und Farbfilterrahmen · Einfache Installation mit Silikonkabel und Netzstecker · 4 Halteklammern für den Farbfilterrahmen mit Federverschluss und komfortablem Druckschnapper · Kräftige Verschlüsse mit Zugfeder für sicheren Halt - trotzdem schnelles Öffnen des hinteren Gehäusedeckels und Austausch der Lampe · Mit verstellbarem Montagebügel mit Aufnahmevorrichtung für Montagehaken · Innen geschwärzter Tubus für präzisen Lichtaustritt · Geeignet für Deko- und Schaufensterbereich, Diskotheken · Unterschiedliche Abstrahlwinkel möglich · Kleine Lichtanlagen können kostengünstig realisiert werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Leistung: 100 W · Leuchtfarben: Weiß · Produktabmessung, Breite: 145 mm · Produktabmessung, Höhe: 180 mm · Produktabmessung, Länge: 220 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz · Gesamtanschlusswert: max. 100 W.

Lieferumfang:
E27 Fassung, Farbfilterrahmen.

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 220 x 145 x 180 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
180 mm
Produktabmessung, Länge:
220 mm
Produktabmessung, Breite:
145 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtfarben:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
100 W
Produkt-Art:
Halogen-PAR-Scheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 15,07*
€ 23,14*
Lager 102
42
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,15*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 16,15*
€ 23,15*
6 Tage
42
€ 6,99*
ab € 30,80*
€ 42,63*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,95*
€ 27,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,41*
€ 25,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,52*
€ 24,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,15*
€ 19,22
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Eurolite
94100300
ab € 4,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.