Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite PAR-16 Spot GU-10 Halogen-PAR-Scheinwerfer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-592924-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     50850340
EAN/GTIN:
     4026397345957
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Eurolite PAR-16 Spot GU-10 Halogen-PAR-Scheinwerfer Silber

Eurolite PAR-16 Spot GU-10 silber

Mini-Scheinwerfer mit 230 V Anschluss.

Ausstattung:
Mini-Scheinwerfer für GU-10 Lampe · Ca. 15 cm Länge · Betriebsspannung 230 V - ohne Trafo · Zugelassen bis maximal 75 W Lampenleistung · Farbfilter können vorgesetzt werden.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gehäusefarbe (Details): Silber · Leistung: 75 W · Leuchtfarben: Weiß · Produktabmessung, Breite: 80 mm · Produktabmessung, Höhe: 100 mm · Produktabmessung, Länge: 150 mm · Weitere technische Daten: Spannungsversorgung: 230 V AC, 50 Hz · Gesamtanschlusswert: max. 75 W.

Hinweis:
Leuchtmittel bitte separat bestellen.
Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 150 x 80 x 100 mm
Gehäusefarbe (Details):
Silber
Produktabmessung, Höhe:
100 mm
Produktabmessung, Länge:
150 mm
Produktabmessung, Breite:
80 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtfarben:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leistung:
75 W
Produkt-Art:
Halogen-PAR-Scheinwerfer
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 10,40*
€ 16,59*
Lager 102
27
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,04*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 11,75*
€ 17,04*
6 Tage
27
€ 6,99*
ab € 21,65*
€ 30,66*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,00*
€ 19,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,14*
€ 18,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,64*
€ 17,42
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.