Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Omnilux WFL Schwimmbad Halogen Lichteffekt Leuchtmittel 12 V G53 STC 300 W Weiß dimmbar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-592336-BP
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88122005
EAN/GTIN:
     4026397165470
Suchbegriffe:
Leuchtmittel mit Reflektor
Reflektorform
Reflektorlampe
Leuchtmittel G53
OMNILUX PAR-56 12V/300W WFL Schwimmbad

PAR-56 Lampe (Halogen)

Hochwertige Leuchtmittel müssen nicht immer hohe Kosten verursachen. Als Beweis dafür präsentiert Steinigke Showtechnic Omnilux. Durch die Kooperation mit namhaften Herstellern ist die Qualität trotz des gemäßigten Preises hoch.

Ausstattung:
PAR-56 Lampe (Halogen) · Farbfolienschonend · Gleichmäßige Wärmeabgabe durch Frontglas · Für professionelle Effektbeleuchtung in Schwimmbädern, Diskotheken und auf Bühnen · Farbtemperatur ca. 3000 K · Schutzkleinspannung

Technische Daten:
Betriebsspannung: 12 V · Energieeffizienzklasse: n.rel. · Farbtemperatur max.: 2900 K · Leistung: 300 W · Leistungsintensität: 4500 lm · Leuchtfarbe: Weiß · Leuchtmittel-Bauform: Par 56 · Leuchtmittel-Besonderheiten: dimmbar · Produkt-Art: Halogen Lichteffekt Leuchtmittel · Produktabmessung, Länge: 127 mm · Sockel: G53 STC · Weitere technische Daten: Spannung: 12 V · Nennleistung: 300 W · Sockel: G-53 STC · Lebensdauer: 1000 h · Ausstrahlwinkel: WFL Schwimmbadlampe · Farbe: weiß

Hinweis:
Spezialleuchtmittel - nicht bestimmt für Raumbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Leuchtfarbe:
Weiß
Produktabmessung, Länge:
127 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
1c. Marke:
Omnilux
Leuchtmittel-Bauform:
Par 56
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Leuchtmittel-Besonderheiten:
dimmbar
Farbtemperatur max.:
2900 K
Leistungsintensität:
4500 lm
Betriebsspannung:
12 V
Leistung:
300 W
Sockel:
G53 STC
Produkt-Art:
Halogen Lichteffekt Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Sockel G53, leuchtmittel mit reflektor halogen, reflektorlampe g53, 4026397165470, Omnilux, 88122005, WFL Schwimmbad
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 14,79*
€ 4,00*
ab € 12,43*
€ 14,79*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,79*
€ 17,16
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,31*
€ 16,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,54*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,92*
€ 14,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,43*
€ 14,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.