Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Omnilux Studiolampe Halogen Lichteffekt Leuchtmittel 230 V GY9.5 500 W Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-592306-BP
Hersteller:
     Omnilux
Herst.-Nr.:
     88384205
EAN/GTIN:
     4026397147056
Suchbegriffe:
HV-Halogenlampe GY9,5
Halogenlampe GY9.5
Halogenlampe Sockel GY9.5
Halogenröhre
Omnilux Studiolampe Halogen Lichteffekt Leuchtmittel 230 V GY9.5 500 W Weiß

OMNILUX 230V/500W GY-9,5 2000h 2900K

Studiolampe für Sockel GY-9,5

Hochwertige Leuchtmittel müssen nicht immer hohe Kosten verursachen. Als Beweis dafür präsentiert Steinigke Showtechnic Omnilux. Durch die Kooperation mit namhaften Herstellern ist die Qualität trotz des gemäßigten Preises hoch.

Ausstattung:
Studiolampe für Sockel GY-9,5 · Einseitig gesockelt · Einfacher Lampenwechsel · Nennspannung 230 V

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Betriebsspannung: 230 V · Farbtemperatur max.: 3900 K · Leistung: 500 W · Leuchtfarben: Weiß · Leuchtmittel-Bauform: Kolbenform · Sockel: GY9.5 · Weitere technische Daten: Spannung: 230 V · Nennleistung: 500 W · Sockel: GY-9,5 · Lebensdauer: 2000 h · Farbtemperatur: · Kontaktabstand: · Farbe: weiß

Hinweis:
Spezialleuchtmittel - nicht bestimmt für Raumbeleuchtung.
Weitere Informationen:
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Omnilux
Leuchtmittel-Bauform:
Kolbenform
Leuchtfarben:
Weiß
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Farbtemperatur max.:
3900 K
Betriebsspannung:
230 V
Leistung:
500 W
Sockel:
GY9.5
Produkt-Art:
Halogen Lichteffekt Leuchtmittel
Weitere Suchbegriffe: Halogenröhren, Halogenstab, Halogenstäbe, Leuchtmittel GY9,5, Sockel GY9,5, halogenlampe gy9.5 500w, hv-halogenlampe gy9,5, 4026397147056, Omnilux, 88384205, Studiolampe
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 7,69*
€ 13,21*
Lager 102
60
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 14,00*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 9,18*
€ 14,00*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 22,75*
€ 32,08*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,00*
€ 16,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,83*
€ 16,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,20*
€ 15,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,75*
€ 13,98
pro Stück
ab 25 Stück
€ 11,61*
€ 13,82
pro Stück
ab 50 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,18*
€ 10,92
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.