| |
|
| Artikel-Nr.: 102-592014-BP Herst.-Nr.: 50100210 EAN/GTIN: 4026397254679 |
| |
|
| | |
| Eurolite 50100210 Mini Discokugel 15 cm
Spiegelkugel 15cm
Der klassische Effekt
Der klassische Effekt · Spiegelkugel mit stabilem Kunststoffkern · Lückenlose Verklebung · Echtglasfacetten 10 x 10 mm · Mit Halteöse · Lieferung erfolgt ohne Motor
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Gewicht: 500 g · Produktabmessung, Ø: 15 cm · Weitere technische Daten: Durchmesser: 15 cm · Gewicht: ca. 0,5 kg
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 15 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Eurolite | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Gewicht: | 500 g | Produkt-Art: | Mini Discokugel |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,00* | ab € 7,27* | € 14,84* | | | | Lager 102 | | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 14,85* | | | | | | 1 Tag | | | | | Frei Haus | ab € 9,88* | € 14,85* | | | | | | | | | | € 3,50* | ab € 18,21* | € 25,07* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 22,40* | € 30,41* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|