Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurolite 51918806 LED BC-6 DMX LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):5 x 3 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-591716-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     51918806
EAN/GTIN:
     4026397500301
Suchbegriffe:
Effekt-Strahler
Effektstrahler
eurolite effektstrahler
effekt strahler
Eurolite 51918806 LED BC-6 DMX LED-Effektstrahler Anzahl LEDs (Details):5 x 3 W

Eurolite LED BC-6 LED-Effektstrahler

5 x 3 W LEDs RGBAW
DMX- und Musiksteuerung

Klare, facettierte Oberfläche sorgt für einzigartige Strahleneffekte.

Ausstattung:
10 bis 50 Halb-Umdrehungen pro Minute produzieren kreisförmige Lichtspiele · Bedienbar im Standalone-Modus oder über DMX-Interface · DMX-512 Steuerung über jeden handelsüblichen DMX-Controller möglich (belegt 8 Kanäle) · Musiksteuerung über eingebautes Mikrofon · Komfortable Adressierung und Einstellung über Steuereinheit mit 4stelliger LED-Anzeige und 4 Bedientasten · Funktionen: stufenloser Farbwechsel, Farbüberblendung, interne Programme, Dimmer, Strobe Effekt, Rotationsrichtung und Geschwindigkeit einstellbar über Standalone-Modus und über DMX, Master/Slave · Hängende oder stehende Installation möglich.

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl LEDs (Details): 5 x · Gewicht: 500 g · Leistung: 15 W · Leuchtfarben: RGB · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Breite: 185 mm · Produktabmessung, Höhe: 150 mm · Produktabmessung, Länge: 185 mm · Watt pro LED: 3 W

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 185 x 185 x 150 mm
Produktabmessung, Höhe:
150 mm
Produktabmessung, Länge:
185 mm
Produktabmessung, Breite:
185 mm
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Marke:
Eurolite
Leuchtmittel-Typ:
LED
Leuchtfarben:
RGB
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Watt pro LED:
3 W
Leistung:
15 W
Anzahl LEDs (Details):
5 x
Betriebsspannung (Details):
90 - 240 V/50 Hz
Gewicht:
500 g
Produkt-Art:
DMX LED-Effektstrahler
Weitere Suchbegriffe: 4026397500301, Eurolite, 51918806, LED BC-6, Effektkugel
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 36,19*
€ 58,26*
Lager 102
11
Frei Haus
ab € 43,73*
€ 58,27*
1 Tag
1
Frei Haus
ab € 43,85*
€ 61,29*
€ 3,50*
ab € 48,08*
€ 63,01*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 61,57*
€ 78,39*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 58,27*
€ 69,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,58*
€ 67,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,55*
€ 63,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,89*
€ 58,18
pro Stück
ab 25 Stück
€ 48,59*
€ 57,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 43,73*
€ 52,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.