| |
|
| Artikel-Nr.: 102-591443-BP Herst.-Nr.: 50101856 EAN/GTIN: 4026397403343 |
| |
|
| | |
| Eurolite 50101856 LED Discokugel-Set mit LED-Beleuchtung,mit Motor 20 cm
Spiegelkugel-Set 200 mm mit LED-Spot
Kugel-Ø 200 mm 3 W Highpower-LED Pinspot (6000 K)
Der komplette Lichtspaß in einem Paket zum tollen Preis! Lassen Sie sich von der romantischen Atmosphäre einer Spiegelkugel in Ihrem Partykeller verzaubern.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Discokugel-Besonderheiten: mit LED-Beleuchtung,mit Motor · Leuchtmittel-Typ: LED · Produktabmessung, Ø: 20 cm
Lieferumfang: Spiegelkugel mit Motor, LED-Punktstrahler.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 20 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Marke: | Eurolite | Leuchtmittel-Typ: | LED | Discokugel-Besonderheiten: | mit LED-Beleuchtung | mit Motor | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Betriebsspannung (Details): | 230 V/50 Hz | Produkt-Art: | Discokugel-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Spiegelkugel-Motor, Spiegelkugelmotor, eurolite spiegelkugel, disco kugel, Eurolite, 50101856, Spiegelkugeln, Disko-Kugeln |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | pro Packung | € 4,00* | ab € 49,28* | € 77,05* | | | | | | | | | | pro Stück | € 3,50* | ab € 59,39* | € 77,07* | | | | Lager 102 | | | | | | pro Packung | Frei Haus | ab € 61,51* | € 80,93* | | | | | | 5 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 93,82* | € 118,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 102 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 1 Stück (ab € 61,51* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 102 | | Versand: Lager 102 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | keine | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|