|  |
 | |
| Artikel-Nr.: 102-590956-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4011315020405 |
| |
|
|  |  |
 | LED-Lichtschlauch-Erweiterung
Individuell zusammenstellbares LED-Lichtschlauch-System Brillante Farben durch LED-Technik Variabel im Innen- und Außenbereich einsetzbar Länge 6 m
An jedem Schlauchende ist eine verschraubte Endkappe. Bei gewünschter Verlängerung: Endkappe entfernen, Schraubverbinder der Verlängerung ansetzen und fest verschrauben. Kein Werkzeug notwendig. Maximale Anwendungslänge pro E-Anschluss 66 m, farblich mischbar.
Ausstattung: 90% weniger Energieverbrauch als herkömmliche Glühlampen · Leistungsaufnahme nur ca. 1,8 W bis 3,3 W pro Meter · 20-fach längere Lebensdauer als herkömmliche Glühlampen · Einfach ohne Werkzeug verlängerbar, kein Schneiden, kein Kleben.
Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Betriebsspannung (Weihnachts-Dekoration): 230 V/50 Hz · Energiespar-Potenzial: hoch · Kabellänge: 6 m · Lampenabstand: 2.77 cm · Leuchtfarbe: Kalt-Weiß · Leuchtmittel-Typ: LED · Länge: 6 m · Schutzart: IP44 |
|  |  |
 | |  |  |
 | Weitere Suchbegriffe: Lichterkette, Deko-Licht, Lichterketten, Lichtschläuche, Lauflicht |
|  |  |
|  |  | Angebote (2) | Lieferzeit |  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 1 Tag |  | |  |  | € 4,00* | ab € 29,20* | € 33,13* |  |  |  | Lager 102 | |  | |  |  | € 5,00* | ab € 29,66* | € 33,30* |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  |  | Preise: Lager 102 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 102 |  | Versand: Lager 102 |  |  |  | Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor. |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,00* |  | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102 | |  | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | | Warenzustand: | unbenutzt | | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | | Bearbeitungsgebühr: | keine | | Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|