Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

DECKENEINBAUL. "3ER SET", GX5.3 GOLD


Menge:  Paket  
Produktinformationen von  Conrad
Produktabbildung
Artikel-Nr.:  102-590851-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  590851-BP
EAN:  4016138590852
Suchbegriffe:
Deckeneinbauleuchte
Artikeltext: Schwenkbares Deckeneinbauring-3er-Set Schwenkbar Ø 50 mm Leuchtmittel Inkl. elektronischem Transformator Schwenken Sie um. Mit den einstellbaren Deckeneinbauringen legen Sie die Leuchtrichtung Ihrer Lampen fest. Ob Sie einen Raum ausleuchten oder ein Objekt ins rechte Licht rücken wollen, die Leuchten setzen dabei keine Grenzen. Das Steck-Montage-Set ermöglicht Ihnen eine einfache Installation. Ausstattung: Elektronischer Halogentransformator Leuchten schwenkbar Abstand der einzelnen Leuchten 200 mm. Technische Daten: Abmessungen (Trafo): (B x H x T): 40 x 31 x 143 mm Ausführung: 3er-Set Außen-Durchmesser: 105 mm Betriebsspannung: 230 V/50 Hz Einbau-Durchmesser: 90 mm Einbau-Tiefe: 60 mm Farbe: Gold Fassungs-Typ: GX 5.3 Leistung: 3 x 20 W Leuchtmittel-Typ: Halogen-Kaltlicht-Spiegellampen 12 V/20 W Material: Glasring. Lieferumfang: Transfomator Kabelbaum steckerfertig Schwenkbarer Deckeneinbauring Fassung GX 5.3 50 mm Halogen-Kaltlicht-Spiegellampen 12 V/20 W.. 3 St. Systemvoraussetzungen: Transfomator Kabelbaum steckerfertig Schwenkbarer Deckeneinbauring Fassung GX 5.3 50 mm Halogen-Kaltlicht-Spiegellampen 12 V/20 W. . .
... > 14 - Gebäudetechnik / Installation > Beleuchtungstechnik > Leuchten & Lampen
Weitere Suchbegriffe: 12 V, 3 Stück, 3er Deckeneinbau-Set gold, 90 mm, DECKENEINBAUL. "3ER SET", GX5.3 GOLD, GX 5.3, Schwenkbares Deckeneinbauring-Set, Sicherheitsglas, gold
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad 1 Tag € 4,16* € 16,77*
KurzinfoHier können Sie sich weitere Konditionen zu Ihrem Artikel anzeigen lassen. Wählen Sie zwischen Lagerstand, Mindestbestellwert oder Rückgabe. Alle ausgewählten Konditionen können durch nochmaliges Klicken wieder ausgeblendet werden.
Artikel empfehlen Artikel merken
Preise von Conrad
Bestellmenge Netto Brutto Einheit
1 Paket €  16,77* €  19,96 pro Paket
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
BestellwertVersand
ab € 0,00*€ 4,16*
ab € 258,62*Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
KurzinfoDie Sterne symbolisieren eine Bewertung der Rückgabekonditionen Ihres ausgewählten Angebots. Dabei würden 5 Sterne als theoretische Maximalanzahl eine vorbehaltlose lebenslange Rücknahme der Ware ohne zusätzliche Kosten beinhalten. Je mehr Sterne, desto vorteilhafter sind die Rückgabekonditionen.
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die gesetzliche Gewährleistungspflicht der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
| Sonstiges |
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art Bild Artikel Hersteller/-Nr. Netto Brutto
Sonstiges KLSP MR16, 12V 20W GU5.3, NORMAL
Conrad
590836-BP
€ 1,08* € 1,29
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG