Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Motiv-Lichterkette Kugeln Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 12 Glühlampe Mehrfarbig Beleuchtete Länge: 4.5 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-590838-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     8711252197319
Suchbegriffe:
Außenlichterkette
Lichterkette (außen)
Lichterkette Outdoor
E27 Sockel
Motiv-Lichterkette Kugeln Außen netzbetrieben Anzahl Leuchtmittel 12 Glühlampe Mehrfarbig Beleuchtete Länge: 4.5 m

BL-10 E-27 Lichterkette

Für den Innen- und Außenbereich
12 Lämpchen E27 in den Farben Blau, Gelb, Grün, Rot
ca. 10 m

Lichterkette, bunt

Ausstattung:
Lichterkette, bunt · Grüne Lichterkette mit 10 E-27-Fassungen für stimmungsvolles Licht · Spritzwassergeschützt für die Verwendung im Außenbereich (IP44) · Zaubert Gemütlichkeit in den Partykeller, auf dem Balkon oder der Terrasse · 12 Lämpchen in den Farben blau, gelb, grün, rot, orange, violett im Lieferumfang · Maximal für 40 W Lampen · Auch als indirekte Beleuchtung einsetzbar · 10 m lang mit 150-cm-Zuleitung und Anschlussstecker · Lampenabstand: 50 cm

Technische Daten:
2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Anzahl Leuchtmittel: 12 · Beleuchtete Länge: 4.5 m · Betriebsspannung: 230 V · Einsatzbereich: Außen · Kabelfarbe: Grün · Kerzenschaftfarbe: Schwarz · Lampenabstand: 50 cm · Lampengröße: Standard · Leuchtfarben: Mehrfarbig · Leuchtmittel-Typ: Glühlampe · Produktabmessung, Länge: 10 m · Schutzart: IP44 · Stromversorgung (LOV): netzbetrieben · Weihnachts-Motiv: Kugeln · Zuleitungslänge: 1.5 m

Lieferumfang:
Lichterkette · Bedienungsanleitung.

Weitere Informationen:
Kabelfarbe:
Grün
Kerzenschaftfarbe:
Schwarz
Produktabmessung, Länge:
10 m
Energieeffizienzklassen-Bereich (max.):
D
Energieeffizienzklassen-Bereich (min.):
A+++
Energieeffizienzklasse:
n.rel
Lichterketten-Bereich:
10 m - 14|ツ|99 m
Anzahl Leuchtmittel:
12
Schutzart:
IP44
Lampengröße:
Standard
Leuchtmittel-Typ:
Glühlampe
Leuchtfarben:
Mehrfarbig
2021 Energieeffizienzklasse:
n.rel
Stromversorgung (LOV):
netzbetrieben
Weihnachts-Motiv:
Kugeln
Zuleitungslänge:
1.5 m
Beleuchtete Länge:
4.5 m
Betriebsspannung:
230 V
Einsatzbereich:
Außen
Leistung (Details):
400 W
Lampenabstand:
50 cm
Produkt-Art:
Motiv-Lichterkette
Weitere Suchbegriffe: Leuchtmittel E27, Sockel E27, Innenlichterkette, LED Ketten, LED Lichterkette, Lichterkette, Partylichterkette, Weihnachtsbeleuchtung, glühbirne sockel e27 40w, led-ketten, 10er led lichterkette, 8711252197319, BL-10 E-27, Bunte Lichterketten, bunte Lichter-Ketten, Party Lichterkette
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 51,57*
€ 71,78*
Lager 102
7
Frei Haus
ab € 60,84*
€ 71,78*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 71,78*
€ 85,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 69,54*
€ 82,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 67,11*
€ 79,86
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,22*
€ 76,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 60,84*
€ 72,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Renkforce
350E-CMB
ab € 18,17*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.