Startseite
Home   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
navigation
SortimentMeine EinkäufeWarenkorb

KLSP MR16, 12V 20W GU5.3, NORMAL


Menge:  Stück  
Produktinformationen von Conrad
Artikel-Nr.:  102-590836-BP
Hersteller:  Conrad
Herst.-Nr.:  590836-BP
EAN:  k.A.
Suchbegriffe:
GU5,3
Artikeltext: Passendes Ersatzleuchtmittel MR 16, 12 V, 20 W, GU5.3.

Technische Daten:

Ausführung: MR 16, 12 V, 20 W, GU5.3 Passend für...: 590835, 571584, 590851, 590860, 590878, 590886. Lieferumfang: . 1 St. Systemvoraussetzungen: . .
... > 49 - Ergänzungen > Ergänzungs-Artikel > Sonstige Zubehörartikel
Weitere Suchbegriffe: KLSP MR16, 12V 20W GU5.3, NORMAL
Angebote (1)
Versand
Netto
Conrad
€ 4,16*
€ 1,08*
Preise von Conrad
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Lieferzeit / Lagerstand von Conrad
Versand von Conrad
Lieferzeit:1 Tag
Lagerstand:keine Angabe
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,16*
ab € 258,62*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel von Conrad
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:OVP* geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
*Originalverpackung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.  /  UVP bedeutet "Unverbindliche Preisempfehlung"
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Service & HilfeAGBImpressum
© 1999-2008 Mercateo AG