Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

Elektro-Luminiszenz Leuchtschnur Rot 10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-590760-BP
Hersteller:
     Eurolite
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4026397207354
Suchbegriffe:
Eurolite,LEUCHTSCHNUR 2MM, 10M, ROT...
Elektro-Luminiszenz Leuchtschnur

Realisieren Sie Ihre Ideen zur Gestaltung. Mit dem mitgelieferten Steuergerät lassen sich ausgefallene Effekte erzeugen, wie z.B. langsames oder schnelles Blinken und Statikeffekt. Unzählige Einsatzbereiche wie z.B. Schaufensterdekorationen, Schriftzüge, Partykellerdekoration, auf Messen zur Produktpräsentation, Werbung für Innen- und Außenbereiche, Fahrzeug Dekoration, Sicherheitsschilder, Spielzeuge, Kunst & Handwerken, Sportartikel, Bekleidung, Elektrogeräte. Einfaches Anbringen mit Kleber, Klebstreifen, Klammer oder Faden.

Ausstattung: Keine Wärmestrahlung · Geringer Stromverbrauch · Extrem flexibel

Technische Daten: Farbe: Rot · Produktabmessung, Länge: 10 m · Produktabmessung, Ø: 2 mm

Lieferumfang: Netzteil.

Hinweis: Die 2 m Leuchtschnüre werden mit 2 AA-Batterien, die 10 m Schnüre mit Netzteil betrieben (im Lieferumfang).
Weitere Informationen:
WA_NR:
94054031000
Angebote (2)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 102
€ 4,00*
ab € 70,60*
€ 77,30*
€ 4,00*
ab € 64,10*
€ 78,06*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,30*
€ 91,99
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,13*
€ 85,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,60*
€ 84,01
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailiertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 190,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2015 Mercateo AG