Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

60cm Slim UV & weiß UV-Röhren Set 18 W Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-590653-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     51101462
EAN/GTIN:
     4026397170108
Suchbegriffe:
4026397170108
51101462
60cm Slim UV & weiß
Schwarzlicht
60cm Slim UV & weiß UV-Röhren Set 18 W Schwarz

UV-Leuchtstoffröhre 60 cm 18 W

Wahlweise UV-Effekt oder normaler Lichtbetrieb möglich
Hohe UV-Leuchtkraft
Einfache Montage

Das universelle Leuchten-Set komplett mit Fassung und Netzstecker! Einfach einstecken, fertig! Für Discotheken, Clubs, Bars, Cafes, Partykeller etc.

Technische Daten:
Gehäusefarbe (Details): Schwarz · Gewicht: 0.4 kg · Leistung: 18 W · Produktabmessung, Breite: 60 cm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 35 mm · Sockel: T8

Lieferumfang:
Fassung, UV-Röhre, Weiße Röhre.

Weitere Informationen:
Abmessungen:
(L x B x H) 35 mm x 60 cm x 60 mm
Gehäusefarbe (Details):
Schwarz
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
35 mm
Produktabmessung, Breite:
60 cm
Leistung:
18 W
Sockel:
T8
Gewicht:
0.4 kg
Produkt-Art:
UV-Röhren Set
Weitere Suchbegriffe: UV-Licht
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,00*
ab € 24,21*
€ 33,28*
Lager 102
25
Frei Haus
ab € 23,84*
€ 33,29*
€ 3,50*
ab € 31,21*
€ 42,58*
5 Tage
10
€ 6,99*
ab € 47,92*
€ 63,23*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,29*
€ 39,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,98*
€ 36,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,05*
€ 34,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,66*
€ 32,92
pro Stück
ab 25 Stück
€ 27,44*
€ 32,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,84*
€ 28,37
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.