| |
|
| Artikel-Nr.: 102-590599-BP Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 50101860 EAN/GTIN: 4026397148800 |
| |
|
| | |
| 50101860 Halogen Discokugel-Set mit Motor,mit Farbwechselscheibe 30 cm
Spiegelkugel-Set 300 mm
Kugel-Ø 300 mm
Der Klassiker! Der komplette Lichtspaß in einem Paket zum tollen Preis. Lassen Sie sich von der romantischen Atmosphäre einer Spiegelkugel in Ihrem Partykeller verzaubern. Der Farbwechsler-Vorsatz erzeugt ein stimmungsvolles Licht.
Technische Daten: 2021 Energieeffizienzklasse: n.rel · Discokugel-Besonderheiten: mit Motor,mit Farbwechselscheibe · Leuchtmittel-Typ: Halogen · Produktabmessung, Ø: 30 cm · Rotationsgeschwindigkeit: 1.25 U/min
Lieferumfang: Spiegelkugel mit Motor, PAR 36 Punktstrahler mit Leuchtmittel, Farbwechslervorsatz.
Weitere Informationen: | | Produktabmessung, Ø: | 30 cm | Energieeffizienzklassen-Bereich (max.): | D | Energieeffizienzklassen-Bereich (min.): | A+++ | Energieeffizienzklasse: | n.rel | Leuchtmittel-Typ: | Halogen | Discokugel-Besonderheiten: | mit Motor | mit Farbwechselscheibe | 2021 Energieeffizienzklasse: | n.rel | Rotationsgeschwindigkeit: | 1.25 U/min | Betriebsspannung (Details): | 230 V/50 Hz | Produkt-Art: | Discokugel-Set |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Mirror-Ball, Mirrorball, Spiegel-Kugel, Spiegelkugel, Spiegelkugel-Motor, Spiegelkugelmotor, disco kugel, 4026397374834, 50101860, Spiegelkugeln, Disko-Kugeln |
| | |
| |