Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Leuchtstab Blau 1340 mm Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-590329-BP
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     k.A.
EAN/GTIN:
     4016138219296
Suchbegriffe:
Leuchtstab
leuchtstab blau
Leuchtstab Blau

1,34 m Länge
30 mm Ø
Inkl. Befestigungs-Set

Weiches, flackerfreies und farbintensives Licht. Diese Leuchtstäbe sorgen für Farbakzente in Ihrem Partyraum, Ladengeschäft, Aufenthaltsraum oder in Ihrem Wohnzimmer. Auch als Treppen- und Deckenbeleuchtung geeignet. Durch eine verbesserte Montagekonstruktion ist der Zugriff zur Feinsicherung mühelos. Zur Wand-, Decken- und Fußbodenmontage liegt ein Befestigungs-Set bei.

Ausstattung: Anschlusskabellänge ca. 1,5 m.

Technische Daten: Betriebsspannung: 230 V · Farbe: Blau · Inhalt: 1 St. · Leistung: 36 W · Länge: 1340 mm
Weitere Suchbegriffe: Dekorative Beleuchtung, Deko-Licht, Club-Deko, Dekorations-Licht, Home-Deko, Partykeller
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,41*
  
Preis gilt ab 25 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 25,87*
€ 30,79
pro Stück
ab 25 Stück
€ 20,41*
€ 24,29
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
k.A.
0130
ab € 1,86*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG