Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240343 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 25 x 80 mm 10 St. Hellgrau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-589801-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240343
EAN/GTIN:
     4046356508285
Suchbegriffe:
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
Wand und Deckenkanal
CD-HF 25X80 - Verdrahtungskanal

CD-HF 25X80
Industrieverpackung mit 10 Stück

Verdrahtungskanal, grau, halogenfrei, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 25 mm, Höhe: 80 mm, Länge: 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Hellgrau · Inhalt: 10 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 20 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 25 mm · Produktabmessung, Höhe: 80 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
10 St.
Herstellerfarbe:
Hellgrau
Produktabmessung, Höhe:
80 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
25 mm
Maßangaben:
25x80x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
20 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, phoenix contact verdrahtungskanal, verdrahtungskanal b 25, Phoenix Contact, 3240343, CD-HF 25X80, Industrieware, Verpackungseinheit
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 181,34*
€ 197,15*
€ 4,99*
ab € 185,35*
€ 201,66*
Frei Haus
ab € 190,79*
€ 207,78*
€ 5,90*
ab € 196,87*
€ 214,68*
Lager 102
Frei Haus
ab € 257,10*
€ 280,05*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 280,05*
€ 324,86
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 277,05*
€ 321,38
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 266,13*
€ 308,71
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 257,10*
€ 298,24
pro Packung
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 25,71* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240369
ab € 41,08*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,68*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.