Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 
 Auswirkungen auf Lieferungen im Zusammenhang mit dem Ausbruch des Coronavirus. Aktuelle Informationen

Phoenix Contact 3240196 Verdrahtungskanal Flexkanal (L x B x H) 2000 x 120 x 60 mm 6 St. Grau


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-589418-BP
Hersteller:
     Phoenix Contact
Herst.-Nr.:
     3240196
EAN/GTIN:
     4046356459259
Suchbegriffe:
Bezeichnungsmaterial
Installationskanal
Kabelkanal
Leitungsführungskanal
CD 120X60 - Verdrahtungskanal

CD 120X60
Industrieverpackung mit 6 Stück

Verdrahtungskanal, grau, bestehend aus Ober- und Unterteil, Breite: 120 mm, Höhe: 60 mm, Länge 2000 mm

Technische Daten:
Farbe: Grau · Inhalt: 6 St. · Kabelkanal-Komponente: Flexkanal · Lieferlänge: 12 m · Produkt-Art: Verdrahtungskanal · Produktabmessung, Breite: 120 mm · Produktabmessung, Höhe: 60 mm · Produktabmessung, Länge: 2000 mm

Weitere Informationen:
Inhalt:
6 St.
Herstellerfarbe:
Grau
Produktabmessung, Höhe:
60 mm
Produktabmessung, Länge:
2000 mm
Produktabmessung, Breite:
120 mm
Maßangaben:
120x60x2000 mm
1c. Marke:
Phoenix Contact
Kabelkanal-Komponente:
Flexkanal
Farbe:
grau
Lieferlänge:
12 m
Produkt-Art:
Verdrahtungskanal
Weitere Suchbegriffe: Wand und Deckenkanal, Verdrahtungskanal, kabelkanal grau 2m, phoenix contact verdrahtungskanal, installationskanal grau, Phoenix Contact, 3240196, CD 120X60, 2550319175, Industrieware
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,45*
ab € 124,44*
€ 133,82004*
€ 4,99*
ab € 128,85006*
€ 138,98004*
Frei Haus
ab € 133,78002*
€ 144,62004*
€ 5,90*
ab € 136,5804*
€ 147,79044*
Lager 102
Frei Haus
ab € 176,98*
€ 192,89*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 192,89*
€ 223,75
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 190,39*
€ 220,85
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 186,21*
€ 216,00
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 176,98*
€ 205,30
pro Packung
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 29,49667* pro Stück)
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,00*
ab € 65,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Phoenix Contact
3240290
ab € 6,51*
Zubehör
Phoenix Contact
3240498
ab € 8,28*
Zubehör
Phoenix Contact
3240499
ab € 10,64*
Zubehör
Phoenix Contact
1212509
ab € 42,73*
Zubehör
Phoenix Contact
1212478
ab € 41,68*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.