Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Edsyn Lötspitzenreiniger GEK 10 Inhalt 1 St.


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     102-588792-BP
Hersteller:
     Edsyn
Herst.-Nr.:
     GEK10
EAN/GTIN:
     4016138681598
Suchbegriffe:
Ersatzlötspitze
Lötkartusche
Lötspitzen
Lötspitzen-Reiniger
Lötspitzenreiniger GEK 10

Häufig erweist sich das Entfernen von Verzunderungen auf Lötspitzen als ein immer größeres Problem. Mit Hilfe des Lötspitzenreinigers GEK 10 können passive Lötspitzen und Entlötdüsen, die kein Lot mehr annehmen in kürzester Zeit wieder aktiviert werden. Die passive Lötspitze bzw. Entlötdüse wird einfach kurz auf die „gelbe Halbkugel“ GEK 10 gehalten. Danach ist die Lötspitze oder die Entlötdüse gereinigt und kann sofort wieder frisch verzinnt werden. Ein normales Weiterarbeiten ohne zeitraubenden und kostenintensiven Lötspitzenwechsel ist möglich. Ein weiterer wichtiger Punkt ist, dass der Lötspitzenverzinner GEK 10 kein Halogen enthält. Entsprechend unvermeidbare Rückstände auf der Leiterplatte und zusätzliche Korrosion an den Löt- und Entlötdüsen werden dadurch vermieden. Mühsames Reinigen der Lötspitzen mit Stahlbürsten entfällt. Die Lebensdauer der Lötspitzen wird sichtbar verlängert. Die Verbrauchskosten sinken. Im Kosten-Nutzen-Verhältnis rechnet sich der Einsatz des Spitzenreinigers spielend.

Ausstattung: Halogen frei · Kein Sand, der die Legierung der Lötspitzen verletzt · Für bleihaltig und bleifrei geeignet · Leichte Handhabung · Hergestellt aus nachwachsenden Rohstoffen · Einfache Form ermöglicht eine einfache Aufbewahrung am Arbeitsplatz und im Werkzeugkoffer.

Technische Daten: Abmessungen: (Ø x H) 6 cm x 3 cm · Inhalt: 1 St.
Weitere Suchbegriffe: Lötspitzenreiniger, Edsyn, GEK10, Lötzubehör
Angebote (3)
Lieferzeit
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
k.A.
€ 4,00*
ab € 22,96*
€ 24,67*
Lager 102
k.A.
€ 5,00*
ab € 21,66*
€ 24,82*
€ 7,95*
ab € 24,65*
€ 27,85*
Preise: Lager 102
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,82*
€ 29,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,28*
€ 27,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,66*
€ 25,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 102
Versand: Lager 102
Es liegen leider keine detailierten Lagerstands-Informationen vor.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,00*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 102
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB der Mercateo AG bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Produktabbildung
Edsyn
GEK10H
ab € 6,65*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG